PFERD 馬印
RBU軸付ブラシ、縁曲げ、プラスチック繊維、80d1x15b
軸径(Φmm)
6
仕様
推奨使用速度(rpm):4800~7800
長さ(mm)
トリム:19
全長(mm)
50
線径(Φmm)
1.10
ブラシ幅(mm)
15
ブラシ径(Φmm)
80
最高使用速度(m/s)
12000(rpm)
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31473497
RBU80PFCG899366
¥
60,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73637585
RBU80PFCG899366
¥
43,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください