PFERD 馬印
RBU軸付ブラシ、縁曲げ、プラスチック繊維、80d1x8bx19l2
線径(Φmm)
0.55
仕様
推奨使用速度(rpm):4800~7800
軸径(Φmm)
6
長さ(mm)
トリム:19
全長(mm)
50
ブラシ幅(mm)
8
ブラシ径(Φmm)
80
最高使用速度(m/s)
12000(rpm)
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31473506
RBU80PFCG936566
¥
65,400
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73637594
RBU80PFCG936566
¥
46,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください