PFERD 馬印
TBGカップブラシ、結び、スチールワイヤー、65d1x22l2
ねじ径(mm)
M10×1.5
線径(Φmm)
0.35
仕様
推奨使用速度(rpm):6300~12500,結び数:18
長さ(mm)
トリム:22
ブラシ径(Φmm)
65
最高使用速度(m/s)
12500(rpm)
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31473515
TBG65S825976
¥
15,450
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73637603
TBG65S825976
¥
9,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください