PFERD 馬印
TBU軸付カップブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、60d1x15b
軸径(Φmm)
6
仕様
推奨使用速度(rpm):1800~2900
長さ(mm)
トリム:20
全長(mm)
85
線径(Φmm)
0.30
ブラシ幅(mm)
15
ブラシ径(Φmm)
60
最高使用速度(m/s)
4500(rpm)
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31473549
TBU60SS579114
¥
48,200
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73637637
TBU60SS579114
¥
30,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください