TBU軸付カップブラシ、縁曲げ、プラスチック繊維、60d1x15b

TBU軸付カップブラシ、縁曲げ、プラスチック繊維、60d1x15b - PFERD 馬印
軸径(Φmm)6ブラシ径(Φmm)60線径(Φmm)0.90仕様推奨使用速度(rpm):1800~2900長さ(mm)トリム:20全長(mm)85ブラシ幅(mm)15最高使用速度(m/s)4500(rpm)内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31473558TBU60PFSC220726
59,200
50,980
56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
73637646TBU60PFSC220726
37,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする