PFERD 馬印
円盤型ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、100d1x20bx25l2
ブラシ径(Φmm)
100
仕様
推奨使用速度(rpm):4000~6000
付属品
アダプター:12/14/18/22.2/25.4
長さ(mm)
トリム:25
線径(Φmm)
0.30
最大穴径(mm)
アーバー:30.0
ブラシ幅(mm)
20
最高使用速度(m/s)
8000(rpm)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31473594
RBU100S956236
¥
7,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73637682
RBU100S956236
¥
4,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください