PFERD 馬印
円盤型ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、150d1x25bx25l2
ブラシ径(Φmm)
150
仕様
推奨使用速度(rpm):3000~4500
付属品
アダプター:AK32-2
長さ(mm)
トリム:25
線径(Φmm)
0.30
最大穴径(mm)
アーバー:50.8
ブラシ幅(mm)
25
最高使用速度(m/s)
6000(rpm)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31473603
RBU150S956304
¥
10,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73637698
RBU150S956304
¥
6,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください