曜日別特売

円盤型ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、150d1x25bx25l2

円盤型ブラシ、縁曲げ、ステンレスワイヤー、150d1x25bx25l2 - PFERD 馬印
ブラシ径(Φmm)150仕様推奨使用速度(rpm):2400~3900付属品アダプター:AK32-2長さ(mm)トリム:25線径(Φmm)0.30最大穴径(mm)アーバー:50.8ブラシ幅(mm)25最高使用速度(m/s)6000(rpm)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31473637RBU150SS956465
17,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
73637725RBU150SS956465
11,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする