PFERD 馬印
円盤型ブラシ、結び、スチールワイヤー、200d1x16bx44l2
穴径(mm)
アーバー:50.8
仕様
推奨使用速度(rpm):4000~6500、結びの数:34
長さ(mm)
トリム:44
ブラシ幅(mm)
16
ブラシ径(Φmm)
200
最高使用速度(m/s)
8500(rpm)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31473655
RBG200S956557
¥
10,200
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73637743
RBG200S956557
¥
6,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください