曜日別特売

円盤型ブラシ、結び、スチールワイヤー、250d1x16bx41l2

円盤型ブラシ、結び、スチールワイヤー、250d1x16bx41l2 - PFERD 馬印
穴径(mm)アーバー:50.8仕様推奨使用速度(rpm):2000~3400、結びの数:54長さ(mm)トリム:41ブラシ幅(mm)16ブラシ径(Φmm)250最高使用速度(m/s)4500(rpm)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31473664RBG250S956571
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
73637752RBG250S956571
11,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする