PFERD 馬印
据置型機械用、円盤型ブラシ、縁曲げ、スチールワイヤー、250d1x60
ブラシ径(Φmm)
250
仕様
推奨使用速度(rpm):1800~2700、最高使用速度(rpm):3600
長さ(mm)
トリム:50
最大穴径(mm)
アーバー:100
アーバ直径(Φmm)
50.8
ブラシ幅(mm)
60
最高使用速度(m/s)
3600(rpm)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31473673
RBU250S807057
¥
69,900
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73637768
RBU250S807057
¥
44,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください