曜日別特売

ステンレス作業台(H枠仕様)SUS304

ステンレス作業台(H枠仕様)SUS304 - シンコーステンレス作業台(H枠仕様)SUS304 - シンコーステンレス作業台(H枠仕様)SUS304 - シンコーステンレス作業台(H枠仕様)SUS304 - シンコーステンレス作業台(H枠仕様)SUS304 - シンコーステンレス作業台(H枠仕様)SUS304 - シンコーステンレス作業台(H枠仕様)SUS304 - シンコーステンレス作業台(H枠仕様)SUS304 - シンコー

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。

材質(枠)
H枠:SUS304 No.4仕上
コーナーブラケット:SUS304
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用材質(天板)SUS304高さ(mm)800パイプ径(Φmm)38(支柱)アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm上板から下板までの高さ(mm)558使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
天板厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74080992WHN-9045159004501.0
57,500
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74081008WHN-9060189006001.0
64,100
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74081017WHN-9075229007501.2
73,600
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74081026WHN-9090259009001.2
80,900
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74081035WHN-120451812004501.0
66,400
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74081044WHN-120602112006001.0
74,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74081053WHN-120752612007501.2
85,700
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74081062WHN-120903012009001.2
93,700
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74081078WHN-150452115004501.0
74,500
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74081087WHN-150602715006001.2
87,500
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74081096WHN-150753015007501.2
97,500
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74081105WHN-150903515009001.2
106,800
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74081114WHN-180452418004501.0
82,600
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74081123WHN-180603118006001.2
97,300
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74081132WHN-180753518007501.2
108,400
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74081148WHN-180904018009001.2
118,700
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする