ステンレス作業台(三方枠仕様)SUS304

ステンレス作業台(三方枠仕様)SUS304 - シンコー

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。

材質(棚板)
三方枠:SUS304 No.4仕上
コーナーブラケット:SUS304
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用材質(天板)SUS304仕様組立式高さ(mm)800耐荷重(kg)均等荷重:約150パイプ径(Φmm)38(支柱)アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm上板から下板までの高さ(mm)558使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
全12種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
天板厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74081157WTN-906016.86009001
64,100
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74081166WTN-907520.57509001.2
73,600
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74081175WTN-909022.79009001.2
80,900
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74081184WTN-1206020.360012001
74,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74081193WTN-1207524.975012001.2
85,700
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74081202WTN-1209027.790012001.2
93,700
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74081218WTN-1506025.260015001.2
87,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74081227WTN-1507529.175015001.2
97,500
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74081236WTN-1509032.490015001.2
106,800
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74081245WTN-1806028.860018001.2
97,300
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74081254WTN-1807533.275018001.2
108,400
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74081263WTN-1809037.290018001.2
118,700
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする