ステンレス導電作業台(H枠仕様)SUS430 導電キャスター付

ステンレス導電作業台(H枠仕様)SUS430 導電キャスター付 - シンコーステンレス導電作業台(H枠仕様)SUS430 導電キャスター付 - シンコー

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。導電キャスター付(Φ100 ゴム車/ストッパー付 スチール金具)。
支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。

用途クリーンルームなどの使用に高さ(mm)800材質(天板)SUS430 No.4仕上げ天板耐荷重(kg)150材質(支柱)SUS430材質(枠)SUS430 No.4仕上げ上板から下板までの高さ(mm)558支柱径(Φmm)38材質(ブラケット)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
全9種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74081272WHC-9060-800-RE100900600
57,000
46,980
51,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74081288WHC-9075-800-RE100900750
62,300
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74081297WHC-12060-800-RE1001200600
63,600
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74081306WHC-12075-800-RE1001200750
70,100
57,980
63,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74081315WHC-12090-800-RE1001200900
75,200
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74081324WHC-15075-800-RE1001500750
77,500
63,980
70,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74081333WHC-15090-800-RE1001500900
83,600
68,980
75,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74081342WHC-18075-800-RE1001800750
84,500
68,980
75,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74081358WHC-18090-800-RE1001800900
91,100
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする