シンコー
キャスター(作業台用) ストッパー付 ステンレス金具
シンコー製の作業台に適合します。
用途
水気の多い場所や薬品を使用される場所などに
材質(金具)
ステンレス
付属品
取付用キャスタースパナ×1
車輪径(Φmm)
75
ねじ径
M20×2.5
内容量
1セット(4個)
注意
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
材質(キャスター)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74086048
CSR-75
ゴム車
ゴム
¥
24,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
11日以内出荷
74086057
CSU-75
ウレタン車
ウレタン
¥
24,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
74086066
CSN-75
ナイロン車
ナイロン
¥
24,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください