曜日別特売

ステンレス作業台(パンチング天板/H枠仕様)キャスター付 SUS304

ステンレス作業台(パンチング天板/H枠仕様)キャスター付 SUS304 - シンコー

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。キャスター付(Φ75 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具)。
支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。

用途クリーンルームなどの使用に高さ(mm)800仕様アジャスター、キャスター付車輪径(Φmm)75タイプパンチング天板、H枠ピッチ(mm)Φ6~11、千鳥配列キャスターウレタン車、ストッパー付材質(キャスター)スチール脚(mm)アジャスト幅+30内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
全6種類を絞り込む
幅(mm)
奥行(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74086075PWHNC-9060-U75900600
94,800
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74086084PWHNC-9075-U75900750
110,800
98,980
108,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74086093PWHNC-12060-U751200600
113,400
98,980
108,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74086102PWHNC-12075-U751200750
133,700
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74086118PWHNC-15060-U751500600
135,500
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74086127PWHNC-15075-U751500750
156,300
149,800
164,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする