モノタロウ

標識 特定化学物質

標識 特定化学物質 - モノタロウ
(1件のレビュー)

厚生労働省による労働安全衛生法及び労働安全衛生法施行令の規定に基づく化学物質障害予防規則標識です。
四隅に穴がありますので、壁面にビス留めしたり、吊り下げたりして掲示できます。市販の両面テープなどによる貼付も可能です。
現場環境合わせてお選びいただけます。

用途特定化学物質を扱う現場での注意喚起標識として。取付方式穴4材質クリーンエコボード仕様四隅に穴あり(Φ3mm)厚さ(mm)1寸法(縦×横)(mm)600×450内容量1枚
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※掲示する際は火の気のある場所では使用しないでください。
※※法改正前仕様となっております。予めご了承ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74090205-メチルイソブチルケトン
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
1年間返品保証
74090214-苛性ソーダ
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
1年間返品保証
74090223-硫酸
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
1年間返品保証
74090232-塩酸
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
1年間返品保証
74090248-ジクロロメタン
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
1年間返品保証
74090187-エチルベンゼン
取扱い終了
1年間返品保証
74090196-スチレン
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74090187
2023-02-09
用途: 工場内に掲示
株式会社長尾製缶所製造業

注文した翌日に届き、包装も丁寧で、凄く助かりました。
掲示板は軽く、掲示しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする