TAKAGI(高儀)
グラススタンド
持ち手付きで持ち運びラクラク
シンクを傷つけない脚ゴム付
用途
グラスやペットボトルをスッキリ収納
付属品
脚ゴム4個
材質
スチール(亜鉛メッキ+紛体塗装) 脚ゴム:シリコンゴム
耐熱温度(℃)
シリコンゴム:200
アズワン品番
64-4071-46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74088455
‐
オープン
¥
1,698
¥1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください