ボトルスポンジラック

ボトルスポンジラック - TAKAGI(高儀)

水切れがよく衛生的

用途ボトルやスポンジの整理に材質材質/本体:スチール(亜鉛メッキ+紛体塗装) 吸盤:PVC付属品吸盤2個耐荷重(kg)約1耐熱温度(℃)吸盤(PVC):100アズワン品番64-4071-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74088516
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする