TAKAGI(高儀)
ボトルスポンジラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
74088516
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
水切れがよく衛生的
用途
ボトルやスポンジの整理に
材質
材質/本体:スチール(亜鉛メッキ+紛体塗装) 吸盤:PVC
付属品
吸盤2個
耐荷重(kg)
約1
耐熱温度(℃)
吸盤(PVC):100
アズワン品番
64-4071-40