ペンギンワックス
バックパックⅡ
吸引2段階切替可能!
より強力、より静かになりました!
手元で吸引切替簡単便利。
集塵容量(L)
1.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
176×275×540
本体質量(kg)
3.4
連続使用時間(分)
【LV-626】(標準モード)60/(パワーモード)45、【LV-9N・LV-925】(標準モード)90/(パワーモード)67
騒音レベル(dB(A))
(標準モード)62/(パワーモード)65
充電時間(時間)
【LV-626】3.5間(CLC6261)、【LV-9N】5(CLC6261)・2.5(CL-2)、【LV-925】1(CLQ-1)
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※バッテリー・充電器は別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74088708
-
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください