パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
センサ&省配線リンクシステム S-LINK
仕様
専用4芯フラットケーブル
色
Dライン白
外径(Φmm)
2.5×4
導体断面積(mm
2
)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74092244
SLRCM100
100
¥18,000
取扱い終了
返品不可
74092253
SLRCM200
200
¥36,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください