曜日別特売

高輝度蓄光テープ ある・ふら

高輝度蓄光テープ ある・ふら - エルティーアイ高輝度蓄光テープ ある・ふら - エルティーアイ高輝度蓄光テープ ある・ふら - エルティーアイ高輝度蓄光テープ ある・ふら - エルティーアイ
(2件のレビュー)

JIS規格「上級JC」クラスに対応の高輝度蓄光テープ!
突然の停電や夜間など、「暗い時に、何か目印が必要だ」と思われる場所や身の回り品にお使いください。
裏紙をめくって貼るだけの簡単施工!お好きな長さや形に切っても使えます。

用途電気のスイッチ、階段、手すり、携帯電話、懐中電灯など急な停電時必要なものに特性蓄光JIS規格JC主な用途表示・安全用材質表面:PETフィルム基材ウレタン樹脂蓄光材粘着剤アクリル系粘着剤テープ幅(mm)5テープ長さ(m)1テープ厚さ(mm)0.4内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
特性
JIS規格
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
主な用途
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74095376AF0501T蓄光JC510.4表示・安全用ウレタン樹脂蓄光材アクリル系粘着剤
500
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74095376
2021-08-26
用途: 停電時 懐中電灯の置き場所探しの為
佐藤

思ったより明るくてすぐに場所が分ります
持続時間が10時間ぐらい続けばもっと良いです

対象商品 : 74095376
2018-07-31
用途: アンカーの目印として

発光具合はいいです。
塗装の上に貼り付けたのですが粘着力がポストイット並みです。
二時間ほど経過すると勝手に剥がれています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする