抗菌洗面台排水口ゴミ受け

抗菌洗面台排水口ゴミ受け - NCC[厨房用品]抗菌洗面台排水口ゴミ受け - NCC[厨房用品]抗菌洗面台排水口ゴミ受け - NCC[厨房用品]抗菌洗面台排水口ゴミ受け - NCC[厨房用品]抗菌洗面台排水口ゴミ受け - NCC[厨房用品]抗菌洗面台排水口ゴミ受け - NCC[厨房用品]抗菌洗面台排水口ゴミ受け - NCC[厨房用品]抗菌洗面台排水口ゴミ受け - NCC[厨房用品]
(4件のレビュー)

抗菌パワーでいつも清潔!表面に抗菌・防カビ性に優れた抗菌めっき加工。強力抗菌パワーでヌメリ、カビ、ニオイを抑制!
水分(空気中の水分等も含む)に触れると抗菌イオンが溶出し製品に近い周りにも効果を発揮します。排水口への取り付け取り外しが楽々。

材質ステンレス鋼(抗菌メッキ加工)高さ(mm)13内容量1個
注意
※金属製や硬いタワシ等でのお手入れや塩素系洗剤等でのお手入れは製品の腐食や変色、剥がれの原因になりますのでお控えください。
※お手入れは、中性洗剤や水をつかい柔らかいスポンジ等で拭いてお使いください。
※ご使用により製品に変色が見られますが効果は持続致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
大きさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品中身740954124470
オープン
719
791(税込)
当日出荷
※商品中身740954283752
オープン
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74095428
2025-12-01
用途: 洗面排水に
サービス業

メッシュは掃除しにくいので
パンチングで検討
枠がないと掃除時に怪我しそうなので
この製品にしました
デザイン、質感が美しいので
洗面器が高級になった感じ
洗面って扉より
排水、蛇口が目につくので
この製品買って良かった

対象商品 : 74095428
2023-12-23
用途: 洗面台のゴミ受け

もう少し深さがあると良かったです。水の勢いが強いと浮いてしまいそうです。

対象商品 : 74095428
2023-02-01
用途: 洗面流しの掃除
TSUKIJI建設業・工事業

以前から付いている自宅の洗面流し排水口はポップアップ式のもので、縦横に髪の毛が引っ掛かる様になっていますが、掃除が非常にしにくい欠点が有りました。この排水口ゴミ受けをセットしておくと髪の毛やごみがとても掃除しやすいので重宝して楽です。

1が参考にしています
対象商品 : 74095412
2021-01-26
用途: 排水時
その他業種

排水箇所が穴状で有る為 耐久性が非常に良いかと・・・・(網状と比較して)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする