曜日別特売

ソフトJフック

ソフトJフック - カーボーイソフトJフック - カーボーイソフトJフック - カーボーイソフトJフック - カーボーイソフトJフック - カーボーイソフトJフック - カーボーイソフトJフック - カーボーイソフトJフック - カーボーイ

カラフル楽しいインテリア!やわらかゴムで表面カバー。

用途帽子や鍵などの小物掛けに安全荷重(kg)5材質本体:スチール・NBR(発泡ゴム)、ネジ:ステンレス、シール:紙付属品ネジ:2本、目隠しシール:1枚内容量1個
注意
※表示された荷重以上の物を掛けないでください。
※表面が発泡ゴムの為、素材の劣化・伸縮・硬化・ヒビ割れ・色落ちが発生したり、色移りする場合があります。
※衣類を直接掛けるのはお止めください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※パッケージ正面74095446ST-01835-6899ブラック
450
419
461(税込)
当日出荷
※パッケージ正面74095455ST-02835-6900アイボリー
450
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
※パッケージ正面74095464ST-03835-6901ブルー
450
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
※パッケージ正面74095473ST-04835-6902グリーン
450
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
※パッケージ正面74095482ST-05835-6903パープル
450
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
※パッケージ正面74095498ST-06835-6904ピンク
450
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
※パッケージ正面74095507ST-07835-6905イエロー
450
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
※パッケージ正面74095516ST-08835-6906オレンジ
450
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする