ケイジーワイ工業
L型棚受
棚受けのスタンダード!コストパフォーマンスを追求したシンプルなフォルムとサイズとカラーの豊富なバリエーション。
材質
スチール(粉体塗装)
棚受け金具
L型棚受け
内容量
1本
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
安全荷重(kg)
寸法(幅W×高さH)(mm)
付属品
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74095543
‐
-
7
75×100
皿ユニクロ木ネジ2.7×16:6本
ホワイト
オープン
¥
189
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
74095552
‐
-
7
75×100
皿ユニクロ木ネジ2.7×16:6本
ブロンズ
オープン
¥
189
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
74095568
‐
-
12
100×125
皿ユニクロ木ネジ2.7×16:6本
ホワイト
オープン
¥
229
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
74095577
‐
-
12
100×125
皿ユニクロ木ネジ2.7×16:6本
ブラック
オープン
¥
219
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
74095586
‐
-
12
100×125
皿ユニクロ木ネジ2.7×16:6本
ブロンズ
オープン
¥
219
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
74095595
‐
-
12
100×125
皿ユニクロ木ネジ2.7×16:6本
グリーン
オープン
¥
229
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
74095604
‐
-
28
125×150
皿ユニクロ木ネジ2.7×16:6本
ホワイト
オープン
¥
229
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
74095613
‐
-
28
125×150
皿ユニクロ木ネジ2.7×16:6本
ブラック
オープン
¥
229
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
74095622
‐
-
28
125×150
皿ユニクロ木ネジ2.7×16:6本
ブロンズ
オープン
¥
229
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
74095638
‐
-
36
150×200
皿ユニクロ木ネジ3.1×16:3本、3.1×22:3本
ホワイト
オープン
¥
269
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
74095647
‐
-
36
150×200
皿ユニクロ木ネジ3.1×16:3本、3.1×22:3本
ブラック
オープン
¥
269
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
74095656
‐
-
36
150×200
皿ユニクロ木ネジ3.1×16:3本、3.1×22:3本
ブロンズ
オープン
¥
269
¥
269
¥
296
(税込)
翌々日出荷
返品不可
74095665
‐
-
45
200×250
皿ユニクロ木ネジ3.1×16:3本、3.1×25:3本
ホワイト
オープン
¥
339
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
74095674
‐
-
45
200×250
皿ユニクロ木ネジ3.1×16:3本、3.1×25:3本
ブラック
オープン
¥
339
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
74095683
‐
-
45
200×250
皿ユニクロ木ネジ3.1×16:3本、3.1×25:3本
ブロンズ
オープン
¥
339
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
74095692
‐
-
52
250×300
皿ユニクロ木ネジ3.1×16:3本、3.1×25:3本
ホワイト
オープン
¥
399
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
74095717
‐
-
52
250×300
皿ユニクロ木ネジ3.1×16:3本、3.1×25:3本
ブロンズ
オープン
¥
399
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
74095726
‐
-
60
300×350
皿ユニクロ木ネジ3.5×16:3本、3.8×32:3本
ホワイト
オープン
¥
579
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
74095735
‐
-
60
300×350
皿ユニクロ木ネジ3.5×16:3本、3.8×32:3本
ブラック
オープン
¥
559
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
74095744
‐
-
60
300×350
皿ユニクロ木ネジ3.5×16:3本、3.8×32:3本
ブロンズ
オープン
¥
579
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
74095753
‐
-
70
350×400
皿ユニクロ木ネジ4.1×16:5本、4.5×32:5本
ホワイト
オープン
¥
1,298
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
74095762
‐
-
70
350×400
皿ユニクロ木ネジ4.1×16:5本、4.5×32:5本
ブロンズ
オープン
¥
1,298
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70972146
‐【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
60
300×350
皿ユニクロ木ネジ3.5×16:3本、3.8×32:3本
ブロンズ
オープン
¥
579
¥
469
アウトレット
¥
516
(税込)
当日出荷
返品不可
残り45点です
74095708
‐
-
52
250×300
皿ユニクロ木ネジ3.1×16:3本、3.1×25:3本
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください