宮島化学工業
PPテープ
柔らかく軽いため、作業効率がよい結びやすく、ほどけにくい、滑らず伸びないコンパクトなサイズ持ち運びに便利で経済的
用途
新聞・雑誌等の結束。引越し作業に
内容量
1巻
注意
※火のそばに置かないで下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74096006
CT042
50
400
ポリプロピレン(PP)
青
280
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
74096015
CT043
50
400
ポリプロピレン(PP)
赤
-
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
74096024
CT044
50
400
ポリプロピレン(PP)
黄
280
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください