山口安製作所
額用金具 鉄カラーエックスフック
額受け用金具合板・土壁・石膏ボード等に針を斜めに打ち込んで取り付けてください。
額の大きさ、重さに合わせてお選び下さい。
用途
壁面への額などの取り付けに
材質
鉄
注意
※パッケージが変更となり、旧パッケージと新パッケージが混在して出荷される可能性がございます。ご容赦いただきますようお願いいたします。
※耐荷重以内で使用してください。
※万一の場合を考えて貴重品の損傷、又は人身事故等にかかわる場所には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
寸法a(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74096532
Y-7007-1
1パック(2個)
白
30.5
13
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
返品不可
74096548
Y-7007-2
1パック(2個)
黒
30.5
13
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
返品不可
74096557
Y-7008-1
1パック(2個)
白
34
25
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
74096566
Y-7008-2
1パック(2個)
黒
34
25
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
74096575
Y-7009-1
1個
白
42
40
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
74096584
Y-7009-2
1個
黒
42
40
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください