額用木部吊金具 ネジ足二重折釘

額用木部吊金具 ネジ足二重折釘 - 山口安製作所額用木部吊金具 ネジ足二重折釘 - 山口安製作所額用木部吊金具 ネジ足二重折釘 - 山口安製作所
(1件のレビュー)

額受け用金具木部取付け用二重折釘です。

用途桟・天井への掛け軸の取り付けに材質亜鉛ダイカスト寸法b(mm)9寸法c(mm)9内容量1パック(2個)
注意
※パッケージが変更となり、旧パッケージと新パッケージが混在して出荷される可能性がございます。ご容赦いただきますようお願いいたします。
※耐荷重以内で使用してください。
※取り付け時には先にキリ等で下穴を軽くあけ、本体を直角に最後まで捻じ込んでください。
※木芯の箇所と掛軸以外には絶対に使用しないで下さい。
※万一の場合を考えて、貴重品の損傷、又は人身事故等にかかわる場所には使用しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法d(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74096636Y-7031-2212613.3
オープン
359
395(税込)
当日出荷
74096645Y-7032-22733.713
オープン
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74096636
2022-10-11
用途: 掛け軸をかける金具に使用
パソコンサポート若葉サービス業

大きさが程よく幅の狭い木にも取り付けることができました。価格も手ごろで必要な分だけ購入することができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする