額用木部受金具 ネジ足昭和折釘

額用木部受金具 ネジ足昭和折釘 - 山口安製作所額用木部受金具 ネジ足昭和折釘 - 山口安製作所額用木部受金具 ネジ足昭和折釘 - 山口安製作所額用木部受金具 ネジ足昭和折釘 - 山口安製作所額用木部受金具 ネジ足昭和折釘 - 山口安製作所額用木部受金具 ネジ足昭和折釘 - 山口安製作所額用木部受金具 ネジ足昭和折釘 - 山口安製作所額用木部受金具 ネジ足昭和折釘 - 山口安製作所
(2件のレビュー)

額受け用金具木部取付け用昭和折釘です。

用途壁面への額の取り付けに材質亜鉛ダイカスト内容量1パック(2個)
注意
※パッケージが変更となり、旧パッケージと新パッケージが混在して出荷される可能性がございます。ご容赦いただきますようお願いいたします。
※耐荷重以内で使用してください。
※取り付け時には先にキリ等で下穴を軽くあけ、本体を直角に最後までねじ込んでください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74096663Y-7100-22314713
オープン
359
395(税込)
当日出荷
74096688Y-7101-22617920
オープン
409
450(税込)
当日出荷
74096697Y-7102-235181121
オープン
429
472(税込)
当日出荷
74096706Y-7103-240241522
オープン
789
868(税込)
当日出荷
74096672Y-7101-12617920
320
取扱い終了
返品不可
74096715Y-7104-256302128
1,030
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74096697
2024-07-22
用途: 垂れ幕のフックとして

希望通りの商品でした。取り付けに際し特に問題もなく施工できました。垂れ幕をかけるのはこれからになります。

対象商品 : 74096697
2024-07-11
用途: 幕をひっかけるためのフックとして

希望通りのものでした。梱包がしっかりしてて問題なく使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする