額用木部受金具 ネジ足角折釘

額用木部受金具 ネジ足角折釘 - 山口安製作所額用木部受金具 ネジ足角折釘 - 山口安製作所
(1件のレビュー)

額受け用金具木部取付け用角折釘です。

用途壁面への額の取り付けに材質亜鉛ダイカスト内容量1パック(2個)
注意
※パッケージが変更となり、旧パッケージと新パッケージが混在して出荷される可能性がございます。ご容赦いただきますようお願いいたします。
※耐荷重以内で使用してください。
※取り付け時には先にキリ等で下穴を軽くあけ、本体を直角に最後までねじ込んでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74096758Y-7110-2161141518
オープン
349
384(税込)
当日出荷
74096767Y-7111-225136.51925
オープン
449
494(税込)
当日出荷
74096776Y-7112-225136.51932
500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74096767
2021-11-20
用途: 写真の額受けとして
サービス業

これまでの日本家屋様式では 額受けがかかるようになっていたのですが 今はそのような様式は少なく これだと 壁に直接つけられるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする