曜日別特売

額受カモイ 扇面カモイ掛

額受カモイ 扇面カモイ掛 - 山口安製作所額受カモイ 扇面カモイ掛 - 山口安製作所額受カモイ 扇面カモイ掛 - 山口安製作所額受カモイ 扇面カモイ掛 - 山口安製作所額受カモイ 扇面カモイ掛 - 山口安製作所額受カモイ 扇面カモイ掛 - 山口安製作所

額受け用カモイ掛けです。

用途木部カモイへの額の取り付けに材質鉄(アルミ)稲妻内容量1パック(2個)
注意
※パッケージが変更となり、旧パッケージと新パッケージが混在して出荷される可能性がございます。ご容赦いただきますようお願いいたします。
※耐荷重以内で使用してください。
※取り付け時には先にキリ等で下穴を軽くあけ、本体を木づち等で打ち込んで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74096803Y-7118-046.547361323
オープン
339
373(税込)
当日出荷
74096812Y-7119-062596014.545
460
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする