山口安製作所
額受カモイ BS特上カモイ掛
額受け用カモイ掛けです。
用途
木部カモイへの額の取り付けに
材質
鉄
色
黒
寸法a(mm)
17.5
寸法d(mm)
13
内容量
1パック(2個)
注意
※パッケージが変更となり、旧パッケージと新パッケージが混在して出荷される可能性がございます。ご容赦いただきますようお願いいたします。
※耐荷重以内で使用してください。
※取り付け時には先にキリ等で下穴を軽くあけ、本体を木づち等で打ち込んで下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法b(mm)
寸法c(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74096837
Y-7124-2
55
30
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
返品不可
74096846
Y-7125-2
56
37
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
74096855
Y-7126-2
55
46
¥
410
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください