山口安製作所
額受ナゲシ 扇面ナゲシ掛
額受け用ナゲシ掛けです。
用途
木部ナゲシへの額の取り付けに
材質
鉄
柄
稲妻
内容量
1パック(2個)
注意
※パッケージが変更となり、旧パッケージと新パッケージが混在して出荷される可能性がございます。ご容赦いただきますようお願いいたします。
※耐荷重以内で使用してください。
※取り付ける場所がナゲシであるか、確認の上ご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74096882
Y-7200-0
1
46.5
47
36
13
23
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
74096898
Y-7201-0
2
62
59
60
14.5
45
¥
460
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください