曜日別特売

額受ナゲシ BS特上ナゲシ掛

額受ナゲシ BS特上ナゲシ掛 - 山口安製作所額受ナゲシ BS特上ナゲシ掛 - 山口安製作所額受ナゲシ BS特上ナゲシ掛 - 山口安製作所額受ナゲシ BS特上ナゲシ掛 - 山口安製作所額受ナゲシ BS特上ナゲシ掛 - 山口安製作所額受ナゲシ BS特上ナゲシ掛 - 山口安製作所額受ナゲシ BS特上ナゲシ掛 - 山口安製作所額受ナゲシ BS特上ナゲシ掛 - 山口安製作所
(2件のレビュー)

額受け用ナゲシ掛けです。

用途木部ナゲシへの額の取り付けに材質寸法a(mm)17.5内容量1パック(2個)
注意
※耐荷重以内で使用してください。
※取り付ける場所がナゲシであるか、確認の上ご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74096916Y-7206-2356.53014.5
オープン
339
373(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
74096925Y-7207-2355.53714
オープン
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
74096934Y-7208-2456.54614
410
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74096916
2023-04-26
用途: 掲額
株式会社酒井田工務店

遺影を壁につるすために使用しました。
納まりもイイ感じです。

対象商品 : 74096916
2022-03-29
用途: 写真掲示

大変安価で、性能も問題なくしっかり固定できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする