山口安製作所
ステンワイヤー自在吊り
無段階調整の自在金具で自由な位置へ調整できます。
用途
パネルなどの取り付けに各種ディスプレイに
材質
ステンレス
直径(Φmm)
1.2
耐荷重(kg)
7
内容量
1個
注意
※パッケージが変更となり、旧パッケージと新パッケージが混在して出荷される可能性がございます。ご容赦いただきますようお願いいたします。
※用途を確認し取扱いに注意して使用してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74097065
Y-7387-0
500
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
74097074
Y-7389-0
1000
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
74097083
Y-7394-0
1500
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください