山口安製作所
額用付属 三角吊カン
額縁用吊るしカンです。額の大きさ・重さ・厚みに合わせて額吊カンをお選び下さい。
用途
額用三角つるしカン
材質
鉄
色
ニッケル
耐荷重(kg)
1
付属品
木ネジ
内容量
1パック(4個)
注意
※パッケージが変更となり、旧パッケージと新パッケージが混在して出荷される可能性がございます。ご容赦いただきますようお願いいたします。
※用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74097205
Y-7480-0
8
10.5
6
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
74097214
Y-7481-0
13
14
9.5
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください