山口安製作所
額用付属 額裏止
額縁用裏止です。額の大きさに応じて、大(24mm)小(18mm)お選びください。
用途
額裏止め具
材質
鉄
色
ニッケル
内容量
1パック(6個)
注意
※パッケージが変更となり、旧パッケージと新パッケージが混在して出荷される可能性がございます。ご容赦いただきますようお願いいたします。
※用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74097257
Y-7500-0
18
6.8
オープン
¥
128
¥
141
(税込)
当日出荷
74097266
Y-7501-0
24
9.3
オープン
¥
128
¥
141
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください