曜日別特売

折畳棚受ジャンボ

折畳棚受ジャンボ - 和合商事折畳棚受ジャンボ - 和合商事折畳棚受ジャンボ - 和合商事折畳棚受ジャンボ - 和合商事折畳棚受ジャンボ - 和合商事折畳棚受ジャンボ - 和合商事折畳棚受ジャンボ - 和合商事
(3件のレビュー)

折りたたみ式取付ビス付属キッチンカウンターに!テーブルに取り付けて、折りたたみテーブルに!洗面脱衣所の折りたたみ式のアイロン台に!

材質耐荷重(kg)100棚受け金具L型棚受け内容量1箱(2本)
注意
※木ネジの効く所(壁に木の下地があるところ)を選んで取り付けてください。
※正しい取り付け方法によって取り付けてください。
※用途以外でのご使用は、お避けください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74097397450
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
※使用シーン74097406600
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74097397
2024-06-04
用途: 棚つくりのため
建設業・工事業

しっかりした商品でなんなく設置できました。ありがとうございました。

対象商品 : 74097406
2021-05-09
用途: テーブル

他のテーブルの横に水平に付けたかったのですが、元々かなり重量のある物を置く事が前提なのか、90度でなく、91度に設定されている仕様のため、金具側と板の先端で4cm位上がります。(60cmx60cmの板を乗せた場合)
100kg位の物を載せるとちょうど水平になります。
水平に使用する予定の方は、何らかの加工が必要です。

6が参考にしています
対象商品 : 74097397
2020-10-19
用途: けやきの天板取付
有限会社アイ・ディ・イー

けやきの天板、長さ2300mm幅600mm厚み30mmの取付に使いました。なんの問題もなく、安定しています。折りたためることは滅多にありませんが便利です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする