曜日別特売
モノタロウ

雪スコップ 伸縮タイプ コンパクト

雪スコップ 伸縮タイプ コンパクト - モノタロウ
(24件のレビュー)

コンパクトに伸縮可能で柄の取り外しも可能なので収納に大変便利です。

用途雪かきなどの除雪作業に。全長(mm)835~1040材質PP(皿)、スチール(柄)、PP+TPR(グリップ)質量(g)615頭部長(mm)350頭部幅(mm)260内容量1個
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77459594-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77459594-26895636MLS-6021- スコップ 雪用 モノタロウ 26895636スコップ 雪用モノタロウ1個
1,198
税込1,318
伸縮機能はございません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77459594
2024-06-14
用途: 家の前の除雪

自分の家の前の除雪に使用します、軽くて、長さも調整できて使いやすいです。

対象商品 : 77459594
2024-03-11
用途: 除雪作業
農・林・水産業

大変満足しています。。。。。。。。。。。。。。。。

対象商品 : 77459594
2023-02-16
用途: 駐車場の雪かき
有限会社産界自動車

伸縮性で大変よいのですがもう少し大きくを希望します

対象商品 : 77459594
2021-05-17
用途: 家の除雪作業
その他業種

とても軽くて使いやすい安価良品のお勧めの商品です。

対象商品 : 77459594
2023-01-31
用途: 雪かき用
株式会社ワイ・ケー企画

残念ながら降雪が無いため使用していない。意外と小さい。

対象商品 : 77459594
2022-01-27
用途: ちょっとした 雪かき 車載用に購入
株式会社AKI鉄工所建設業・工事業

タイヤチェーンを付ける時にタイヤの周りの雪かきに購入しました
柄を伸ばして使う時他の人も書かれていますがストッパーの締りが弱く回転してしまいます。思いっきり締めてますがやはり回転してしまうので 改造して使います。

7が参考にしています
対象商品 : 77459594
2021-01-20
用途: 除雪作業
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウの商品なのでしっかりしていて、しかも軽くとてもいて使いやすい。また、分解できてコンパクトに保管出来るのもありがたいです。

2023-02-08
用途: 除雪に使用
X-TREME

長さ調整のところがきつく締めても、除雪中にクルクル回って使い物にならない

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする