書庫用ボード 予定表

書庫用ボード 予定表 - 馬印書庫用ボード 予定表 - 馬印書庫用ボード 予定表 - 馬印書庫用ボード 予定表 - 馬印書庫用ボード 予定表 - 馬印書庫用ボード 予定表 - 馬印書庫用ボード 予定表 - 馬印書庫用ボード 予定表 - 馬印
(1件のレビュー)

スチール書庫にぴたっと貼れる 裏面マグネット仕様のホワイトボード

グリーン購入法適合付属品マーカー1本(黒1本)マーカーボード用イレイザー1個・吊プラ・ビス種類マグネット掛け・罫線あり繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74099576FB937M360×900338×878
12,500
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74099585FB637M360×600338×578
17,800
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74099594FB637Q360×600338×578
9,500
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74099603FB637W360×600338×578
9,500
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74099576
2020-10-19
用途: 事務所内に置いて、1ヶ月の会議、行事予定を記入しています。
電気・ガス・熱供給・水道業

自前でマグネットシートにテプラを張って用意しましたが、〇月の1~12のマグネットプレートがあると便利です。
曜日については、裏面スライド式等により変更できれば、更によいと感じました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする