馬印
自立式ビジネス上下ホワイトボード
下で書いて上で見る オフィスのスペースを有効活用。キャスター付で移動ラクラク!
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
1170×870×2
付属品
マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個
寸法(幅W×高さH)(mm)
1210×1800(1210×910×2)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1310×560×2300
アズワン品番
64-8422-69
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74099646
BHCU46T
¥218,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください