曜日別特売
モノタロウ

無香料消臭剤 ビーズタイプ 大容量

無香料消臭剤 ビーズタイプ 大容量 - モノタロウ無香料消臭剤 ビーズタイプ 大容量 - モノタロウ無香料消臭剤 ビーズタイプ 大容量 - モノタロウ無香料消臭剤 ビーズタイプ 大容量 - モノタロウ無香料消臭剤 ビーズタイプ 大容量 - モノタロウ無香料消臭剤 ビーズタイプ 大容量 - モノタロウ
(193件のレビュー)

無香料タイプの大容量消臭剤です。

用途室内、トイレの消臭に使用場所トイレ、室内商品タイプ本体香り無香料成分植物抽出消臭剤、高分子吸収性消臭剤、非イオン界面活性剤使用方法(1)外装のシュリンクをはがしてください。(2)フタを外して銀色のシールをはがしてください。(3)フタを元通りセットして平らな場所で使用ください。本体側を持って扱うようにしてください。寸法(mm)135×145×95質量(g)約1000危険物の類別非危険物使用期間(ヶ月/常温)約1~2内容量1個(1000g)
注意
※本製品は食べれません。
※用途以外の使用はお止めください。※子供の手の届く所に置かないでください。
※付属両面テープは狭い場所、倒れやすい場所、揺れがある場所などに置くときご使用いただくと固定可能です。
※衣服に付いた場合はシミになる恐れがありますのでご注意ください。
※使用中、気分が悪くなった場合は直ちに使用を止め、換気をしてください。
※火気の近くや直射日光、高温の場所でのご使用、保管は避けてください。
※排水口がつまることがあるのでビーズは流さないでください。
※ビーズのサイズは直径4~5mmです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74097774無香料
439
483(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:193
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74097774
2026-02-20
用途: 店内の嫌な匂い消しに
卸売・小売業

大容量でコスト的にも良かったです。店内の嫌な匂いも気にならなくなりました。また、リピート買いします。

2025-12-16
用途: 事務所
不動産業

事務所の消臭に使用しています。皆さんの評価通りです。意外といいですね。

2025-12-09
用途: ワイヤー放電の機械室用
製造業

たばこを吸うので、機械室が臭くなってしまう。空気清浄機は使ってますが、この消臭剤は容量が多くコスパが良いと思う。

2025-09-08
用途: 車内の消臭 部屋の消臭
鈴鹿通信設備サービス建設業・工事業

車の車内が夏になり汗臭く・靴の臭さ等で困ってましたが、私は匂いのするのが苦手でこのタイプは無臭でいつの間にかにおいを取り、大容量で長持ちで本当に重宝してます。今回は使ってない部屋のかび臭い所にも置きどうなるか使ってます。コスト的には大変満足です。

2026-02-26
用途: ロッカーの消臭
製造業

割安感があり良い
フタの開け閉めがやりにくい
もっとカチッとロックできればなお良い

2025-11-01
用途: 店内のニオイ取りに
クライムワークスサービス業

コスパも良く満足しています。大容量なので他の空きケースに入れても使っています。

対象商品 : 74097774
2025-11-21
用途: トイレに置いてます
製造業

下手な芳香剤よりこれを置いていた方が臭いが軽減されているように感じます。気にならなくなりました

1が参考にしています
2025-09-29
用途: 素晴らしい
宗教法人キリスト教岡谷めぐみ教会サービス業

下駄箱に置いています。家族が多く靴がたくさんありますが、しっかり消臭できています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする