ABC商会
インサルアク止めシーラー
用途
内装壁用アク止めシーラー
主な用途
内装壁
使用場所
屋内
トラスコ品番
784-2970
主成分
アクリルエマルジョン
塗布方法
ローラー
危険物の類別
非危険物
標準塗り面積(2回塗り)(m
2
)
26~40
塗り重ね可能時間(時間)
2以上(室温25℃時)
内容量
1缶(4L)
注意
※良く撹拌してからご使用ください。
※必ず養生を行ってください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74104302
IAS
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください