HAMILeX(ハミレックス)
32v~55v型対応テレビ台
お洒落なアシンメトリー(左右非対称)デザイン。
便利な引出タイプの収納スペース。
天板は高級感のある光沢塗装仕上げ。
への傷を防止する樹脂脚付。
耐荷重(kg)
60
付属品
転倒防止ロープ
質量(kg)
約35
幅(cm)
125
天板耐荷重(kg)
30以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1250×400×420
棚板耐荷重(kg)
15以下
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×300×120(×2列)
引出し耐荷重(kg)
5以下
内容量
1台
関連資料:
(1.84MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※工事現場への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74109044
TV-EL125B
ブラック
オープン
¥
31,290
¥
34,419
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74109053
TV-EL125W
ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません