HAMILeX(ハミレックス)
テレビ台 GAシリーズ ブラック光沢 キャスター付 グラデーションガラス扉 コーナー設置対応
高級感のある光沢天板塗装。
印象的なグラデーションガラス扉。
グレー強化ガラスにグラデーションのシルク印刷。
コーナー設置に適した天板カット。
移動に便利なキャスター付。
耐荷重(kg)
総:約40、底板:30以下
天板耐荷重(kg)
30以下
棚板耐荷重(kg)
10以下
内容量
1台
関連資料:
(1.84MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※工事現場への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
幅(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74109105
TV-GA750
棚板1枚、キャスター受皿4枚、転倒防止ロープ
75
750×300×373
26v~32v型
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74109114
TV-GA1000
棚板1枚、キャスター受皿5枚、転倒防止ロープ
100
1000×300×373
32v~43v型
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません