曜日別特売

LEDユニット

LEDユニット - 篠原電機LEDユニット - 篠原電機

日東工業製自立盤の照明取付用端子と取付ピッチが同一であるため、
追加工無しで容易に施工可能です。
従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。
従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。
水銀を使用してないクリーンな照明。
蛍光灯のように熱くならず、安全。
紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。
ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。

用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)耐電圧(V/min)AC1500(対地間)照光角(°)約160絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上LED寿命(時間)約40000取付ピッチ(mm)270RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
入力電流(mA)
全光束(Lm)
照度(Lx)
質量(g)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74179726CLED-NTJ2-1004U-R4.5 at 100V55600(±10%)参考:約150(1m直下)735370
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74179735CLED-NTJ2-1009U-R9 at 100V1051200(±10%)参考:約290(1m直下)1115634
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする