曜日別特売

D-クリスタルレベル

D-クリスタルレベル - SK11D-クリスタルレベル - SK11

スイッチボックスの用水平器です。スイッチボックス取付用のケガキ測定が可能です。
蓄光付きで、明るい所で光を蓄積する為暗い所で数分間発光します。ストラップ取付用の穴が付いています。

用途水平・垂直の測定。材質本体:アクリル樹脂 枠部分:アルミ仕様マグネット付き、ストラップ取付穴付精度±2.50mm/m=±0.1432度以内感度0.50mm/m=0.0286度内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74180496DVC-CL
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする