SK11
細工ヤスリセット 中目
細工用鉄工ヤスリのセット品です。中目タイプのヤスリセットです。ヤスリ形状は、平・丸・三角です。
用途
鉄を中心とする、金属素材の細かな研削作業。
セット内容
細工ヤスリ平・丸・三角
目の粗さ
中目
内容量
1セット(3本)
注意
※使用用途以外には、使用しないで下さい。
※ヤスリ本体に、カケ・ヒビ・ワレ・キレツ等がないことを確認の上、作業を行って下さい。
※逆方向に使用すると、目を傷め、製品寿命を短くしますので、注意して下さい。
※ヤスリを、ハンマーやテコ代わりに使用しないで下さい。破損に繋がる恐れがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合材
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74180514
STA-1
鉄などの一般金属
平型:約215×12×7、丸型:約215×8×8、三角型:約215×10×10
平型:56、丸型:40、三角型:48
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
74180523
STA-2
鉄などの一般金属
平型:約200×11×5、丸型:約200×7×7、三角型:約200×10×9
平型:35、丸型:23、三角型:36
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
74180532
STA-3
鉄などの一般金属
平型:約185×9×5、丸型:約185×6×6、三角型:約185×10×5
平型:21、丸型:12、三角型:24
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください