細工ヤスリセット 細目

細工ヤスリセット 細目 - SK11細工ヤスリセット 細目 - SK11

より細かな仕上げを目指す、細工用鉄工ヤスリのセット品です。全長185mmの細目タイプのヤスリセットです。
ヤスリ形状は、平・丸・半丸です。平は、平面・角部研削、丸は曲面研削、半丸は平面・曲面研削に適しています。

用途鉄を中心とする、金属素材のより細かな研削作業。セット内容細工ヤスリ平・丸・半丸寸法(mm)平型:約185×9×5、丸型:約185×6×6、半丸型:約185×10×6質量(g)平型:21.5、丸型:12、半丸型:26目の粗さ細目内容量1セット(3本)
注意
※使用前に、ヤスリ本体にヒビ・カケ・ワレ等、亀裂がないことを確認して下さい。
※使用中は必要に応じて作業手袋・安全メガネ等を着用して下さい。
※使用中は、加工物をバイス・クランプ等で固定するなどして注意して作業して下さい。
※ヤスリは、押す方向に動かすときに力を入れて下さい。
※逆方向に使用すると、ヤスリの目を傷め、製品寿命を短くしてしまいます。
※ヤスリをハンマー代わりに使用し、加工物を叩かないで下さい。
※ヤスリをテコ代わりに使用しないで下さい。折れる恐れがあります。
※作業中、切粉が詰まり、切れ味が落ちることがあります。
※目詰まりした際には、ブラシ等で切粉を取り除いて下さい。
※使用が終わりましたら、切粉を取り除き保管して下さい。切粉が残ったままですと、その部分からサビが発生することにつながります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74180566STPF-2鉄などの一般金属
オープン
3,598
3,958(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする